Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4HX64 Pellin kattokiinnike | AD8CLX

DAYTON 4HX64 Pellin kattokiinnitys

Varastossa
Tuote: AD8CLX Malli: 4HX64

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin
Pellin koko (tuumaa)X 12 12
Laipan leveys1"
MateriaaliG-90 sinkitty teräsrunko, alumiiniterät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranatapit, nailonholkit ja galvanoidut teräsputket.
Maks. Nopeus2000 fpm
Kokonaiskoko14 x 14 tuumaa
TyyppiKattoasennus, pakoputki
Käytä Daytonin tuulettimia4HZ32, 4HZ33, 4HZ36, 4HZ37, 4YC64-67, 4YC86

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)42.55
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. NopeusHinta
DAYTON 4HX65 Pellin kattokiinnike | AD8CLY 4HX652000 fpm€80.63
DAYTON 4HX66 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CLZ 4HX662000 fpm€93.84
DAYTON 4HX67 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMA 4HX672250 fpm€129.06
DAYTON 4HX68 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMB 4HX682250 fpm€148.22
DAYTON 4HX69 Pellin kattokiinnike | AD8CMC 4HX692250 fpm€206.15
DAYTON 4HX70 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMD 4HX702250 fpm€257.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HX64 Pellin kattokiinnitys
€65.85 / yksikkö