Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4HX65 Pellin kattokiinnike | AD8CLY

DAYTON 4HX65 Pellin kattokiinnitys

Varastossa
Tuote: AD8CLY Malli: 4HX65
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
€80.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin
Pellin koko (tuumaa)X 15 15
Laipan leveys1"
MateriaaliG-90 sinkitty teräsrunko, alumiiniterät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranatapit, nailonholkit ja galvanoidut teräsputket.
Maks. Nopeus2000 fpm
Kokonaiskoko17 x 17 tuumaa
TyyppiKattoasennus, pakoputki
Käytä Daytonin tuulettimia4HX81, 4HX82, 4HX92, 4HX93, 4HZ40, 4HZ41, 4HZ44, 4HZ45,4YC68-71, 4YC88, 4YC87, 4YC89, 4YC90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. NopeusHinta
DAYTON 4HX64 Pellin kattokiinnike | AD8CLX 4HX642000 fpm€65.85
DAYTON 4HX66 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CLZ 4HX662000 fpm€93.84
DAYTON 4HX67 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMA 4HX672250 fpm€129.06
DAYTON 4HX68 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMB 4HX682250 fpm€148.22
DAYTON 4HX69 Pellin kattokiinnike | AD8CMC 4HX692250 fpm€206.15
DAYTON 4HX70 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMD 4HX702250 fpm€257.59

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HX65 Pellin kattokiinnitys
€80.63 / yksikkö