DAYTON 4HX68 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMB

DAYTON 4HX68 Pellin kattokiinnitys

Varastossa
Tuote: AD8CMB Malli: 4HX68

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€148.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin
Pellin koko (tuumaa)27 X 27
Laipan leveys1"
MateriaaliG-90 sinkitty teräsrunko, alumiiniterät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranatapit, nailonholkit ja galvanoidut teräsputket.
Maks. Nopeus2250 fpm
Kokonaiskoko29 x 29 tuumaa
TyyppiKattoasennus, pakoputki
Käytä Daytonin tuulettimia4HX87, 4HX98, 4YC52, 4YC53, 4YC54, 4YC55

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)76.96
Laivan pituus (cm)75.18
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. NopeusHinta
DAYTON 4HX64 Pellin kattokiinnike | AD8CLX 4HX642000 fpm€65.85
DAYTON 4HX65 Pellin kattokiinnike | AD8CLY 4HX652000 fpm€80.63
DAYTON 4HX66 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CLZ 4HX662000 fpm€93.84
DAYTON 4HX67 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMA 4HX672250 fpm€129.06
DAYTON 4HX69 Pellin kattokiinnike | AD8CMC 4HX692250 fpm€206.15
DAYTON 4HX70 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMD 4HX702250 fpm€257.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HX68 Pellin kattokiinnitys
€148.22 / yksikkö