DAYTON 4HX70 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMD

DAYTON 4HX70 Pellin kattokiinnitys

Varastossa
Tuote: AD8CMD Malli: 4HX70

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin
Pellin koko (tuumaa)X 39 39
Laipan leveys1"
MateriaaliG-90 sinkitty teräsrunko, alumiiniterät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranatapit, nailonholkit ja galvanoidut teräsputket.
Maks. Nopeus2250 fpm
Kokonaiskoko41 x 41 tuumaa
TyyppiKattoasennus, pakoputki
Käytä Daytonin tuulettimia4HX89, 4HZ01

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)107.44
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. NopeusHinta
DAYTON 4HX64 Pellin kattokiinnike | AD8CLX 4HX642000 fpm€65.85
DAYTON 4HX65 Pellin kattokiinnike | AD8CLY 4HX652000 fpm€80.63
DAYTON 4HX66 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CLZ 4HX662000 fpm€93.84
DAYTON 4HX67 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMA 4HX672250 fpm€129.06
DAYTON 4HX68 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMB 4HX682250 fpm€148.22
DAYTON 4HX69 Pellin kattokiinnike | AD8CMC 4HX692250 fpm€206.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HX70 Pellin kattokiinnitys
€257.59 / yksikkö