DAYTON 4HX69 Pellin kattokiinnike | AD8CMC

DAYTON 4HX69 Pellin kattokiinnitys

Varastossa
Tuote: AD8CMC Malli: 4HX69

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€206.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin
Pellin koko (tuumaa)X 35 35
Laipan leveys1"
MateriaaliG-90 sinkitty teräsrunko, alumiiniterät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranatapit, nailonholkit ja galvanoidut teräsputket.
Maks. Nopeus2250 fpm
Kokonaiskoko37 x 37 tuumaa
TyyppiKattoasennus, pakoputki
Käytä Daytonin tuulettimia4HX88, 4HX99

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. NopeusHinta
DAYTON 4HX64 Pellin kattokiinnike | AD8CLX 4HX642000 fpm€65.85
DAYTON 4HX65 Pellin kattokiinnike | AD8CLY 4HX652000 fpm€80.63
DAYTON 4HX66 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CLZ 4HX662000 fpm€93.84
DAYTON 4HX67 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMA 4HX672250 fpm€129.06
DAYTON 4HX68 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMB 4HX682250 fpm€148.22
DAYTON 4HX70 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMD 4HX702250 fpm€257.59

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HX69 Pellin kattokiinnitys
€206.15 / yksikkö