DAYTON 4CRE4 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv 1 Ph 115v | AD6ZAC

DAYTON 4CRE4 upotettava jätevesipumppu 1/2 Hp 1 Ph 115v

Varastossa
Tuote: AD6ZAC Malli: 4CRE4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,023.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria9.5
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus25ft.
Halkaisija10 27 / 32 "
Vapauta NPT2"
GPM vettä @ 10 Ft. pää60
GPM vettä @ 15 Ft. pää40
GPM vettä @ 5 Ft. pää75
Korkeus15.5 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP4/10
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää18 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200-astetta F
Maks. Lämpötila200-astetta F
Mekaaninen tiivistePii, Viton
Moottorin kierrosluku1750
MoottorityyppiHermeettisesti suljettu, PSC, öljyinen
Vaihe1
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM1750
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivistePiikarbidi / Viton
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.86
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 2JGA4 Upotettava jätevesipumppu 4/10 Hv | AC2EKQ 2JGA42811Ruostumaton teräs--90--€570.56
DAYTON 2JGA5 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv | AC2EKR 2JGA54212.3Ruostumaton teräs22-95--€1,537.16
DAYTON 2JGA6 Upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC2EKT 2JGA6739.2Ruostumaton teräs5010135--€816.64
DAYTON 2JGA7 upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC2EKU 2JGA7722.6Ruostumaton teräs5222130--€951.27
DAYTON 3BB87 Upotettava jätevesipumppu 4/10 Hv | AC8LDN 3BB87512303 Ruostumaton teräs--115--€720.97
DAYTON 3BB88 jätevedenpoistopumppu, 1/2 hv, valurauta, 120 VAC, 1750 rpm, 1-vaihe | AC8LDP 3BB88-12303 Ruostumaton teräs--140--€894.23
DAYTON 3BB89 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Ruostumaton teräs--140--€975.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4CRE4 upotettava jätevesipumppu 1/2 Hp 1 Ph 115v
€1,023.25 / yksikkö