BRADY 5080-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Valkoinen , hahmon korkeus: 2" , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Valkoinen , merkit per kortti: 1 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 10 , Kokonaiskorkeus: 2.75 "
TyyliMalliMerkkiMerkin leveyskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
5080-0
0--€36.72
B
5080-1
11 / 2 "3 / 4 "€27.70
C
5080-2
2--€36.69
D
5080-3
3--€33.20
E
5080-4
4--€30.17
F
5080-5
5--€33.20
G
5080-6
61.375 "1.625 "€27.70
H
5080-7
7--€32.76
I
5080-8
8--€33.20
J
5080-9
9--€36.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?