KANSALLISEN SUOJAN 8140X8144X8140-6 Satulan kynnysarvo 6-jalkainen alumiini | AC9NRA 3HRR5

NATIONAL GUARD 8140X8144X8140-6 satulan kynnys uurrettu yläosa 6 jalkaa alumiinia

Tuote: AC9NRA Malli: 8140X8144X8140-6Ristiviite: 3HRR5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€238.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Sopii oven leveydelle72 "
Korkeus1 / 2 "
Pituus6"
MateriaaliRaskas alumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Paksuus0.25 "
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9555
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
NATIONAL GUARD 424-3 Satulan kynnysarvo 3-jalkainen alumiini | AC9NQH 3HRN3 424-3Alumiini1 / 2 "3ft.Alumiini0.15 "4"€44.95
NATIONAL GUARD 424-4 Satulan kynnysarvo 4-jalkainen alumiini | AC9NQJ 3HRN4 424-4Alumiini1 / 2 "4ft.Alumiini0.15 "4"€59.88
NATIONAL GUARD 424-6 Satulakynnys Uppoasennettu 6 jalkaa alumiini | AC9NQK 3HRN5 424-6Alumiini1 / 2 "6"Alumiini0.15 "4"€89.79
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 513-3 Satulan kynnysarvo 3-jalkainen alumiini | AC9NQL 3HRN6 513-3Alumiini1 / 4 "3ft.Alumiini0.125 "5"€69.48
NATIONAL GUARD 513-4 Satulan kynnysarvo, matala 4 jalkaa alumiini AC9NQM 3HRN7 513-4Alumiini1 / 4 "4ft.Alumiini0.125 "5"€92.66
NATIONAL GUARD 513-6 Satulan kynnysarvo 6-jalkainen alumiini | AC9NQN 3HRN8 513-6Alumiini1 / 4 "6"Alumiini0.125 "5"€138.97
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 425-4 Satulan kynnysarvo 4-jalkainen alumiini | AC9NQP 3HRP1 425-4Alumiini1 / 2 "4ft.Alumiini0.15 "5"€104.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 8140X8144X8140-6 satulan kynnys uurrettu yläosa 6 jalkaa alumiinia
€238.30 / yksikkö