DAYTON 49G989 pystysuora vannesaha 115 / 230v 1-1 / 2 Hv | AG6WEF

DAYTON 49G989 Pystyvannesaha 115/230v 1-1/2 Hp

Tuote: AG6WEF Malli: 49G989
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,109.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora vannesaha
Vahvistimet AC16/8
Terän paksuus0.035 "
Terän pyörät Dia.18 "
Leikkauskulma45 Tutkinnot
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio12 "x 17-3 / 4"
Leikkauskapasiteetti pyöreä12 "
Leikkauskapasiteetti neliö10 "x 12"
HP1.5
Hz60
Maks. Terän pituus137 "
Maks. Terän leveys1"
Maks. Leikkauksen paksuus12 "
Min. Terän pituus135 "
Min. Terän leveys3 / 16 "
Mitra kapasiteetti45 Tutkinnot
Kokonaissyvyys29 "
Kokonaiskorkeus76 "
kokonaisleveys24 "
Vaihe1
RPM1120
Nopeudet45/65/90/110/155/215/3000 fpm
Taulukon koko19 "x 19"
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 213.75
Laivan korkeus (cm)205.74
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8461508020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeudetVahvistimet ACLeikkauskulmaJänniteHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAYTON 21UN02 pystysuora vannesaha, 15 tuumaa, 3/4 HP, 111 tuuman terä, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 Tutkinnot115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
Tarjouspyyntö
DAYTON 21UN03 pystysuora vannesaha 18 tuumaa 1-1 / 2 hv | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 Tutkinnot115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
Tarjouspyyntö
DAYTON 4TK02 pystysuora vannesaha kuivana 115 / 230v 1-1 / 2 Hv | AD9LWB 4TK0282 - 385 fpm18/990 Tutkinnot115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
Tarjouspyyntö
DAYTON 49G987 pystysuora vannesaha 120v 3/4 Hp 65 sisään H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 kuvaa minuutissa745 Tutkinnot1203/423 "65 "31 "€2,472.86
DAYTON 49G988 pystysuora vannesaha, 15 tuumaa, suurin terän pituus: 114 tuumaa | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 Tutkinnot115/230120 "78 "23 "€3,340.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 49G989 Pystyvannesaha 115/230v 1-1/2 Hp
€6,109.32 / yksikkö