DAYTON 49G987 pystysuora vannesaha 120v 3/4 Hp 65 sisään H | AG6WED

DAYTON 49G987 Pystyvannesaha 120v 3/4 Hp 65 In H

Varastossa
Tuote: AG6WED Malli: 49G987

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,472.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora vannesaha
Vahvistimet AC7
Terän paksuus0.025 "
Terän pyörät Dia.12-1 / 2 "
Leikkauskulma45 Tutkinnot
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio7 "x 12"
Leikkauskapasiteetti pyöreä7"
Leikkauskapasiteetti neliö7 "x 7"
HP3/4
Hz60
Maks. Terän pituus89-3 / 4 "
Maks. Terän leveys1 / 2 "
Maks. Leikkauksen paksuus7"
Min. Terän leveys1 / 8 "
Mitra kapasiteetti45 Tutkinnot
Kokonaissyvyys23 "
Kokonaiskorkeus65 "
kokonaisleveys31 "
Vaihe1
RPM1720
Nopeudet80/180/1300/3000 kuvaa minuutissa
Taulukon koko15 "x 15"
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.9
Laivan korkeus (cm)60.45
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi8461508020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeudetVahvistimet ACLeikkauskulmaJänniteHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAYTON 21UN02 pystysuora vannesaha, 15 tuumaa, 3/4 HP, 111 tuuman terä, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 Tutkinnot115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
Tarjouspyyntö
DAYTON 21UN03 pystysuora vannesaha 18 tuumaa 1-1 / 2 hv | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 Tutkinnot115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
Tarjouspyyntö
DAYTON 4TK02 pystysuora vannesaha kuivana 115 / 230v 1-1 / 2 Hv | AD9LWB 4TK0282 - 385 fpm18/990 Tutkinnot115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
Tarjouspyyntö
DAYTON 49G988 pystysuora vannesaha, 15 tuumaa, suurin terän pituus: 114 tuumaa | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 Tutkinnot115/230120 "78 "23 "€3,340.46
Tarjouspyyntö
DAYTON 49G989 pystysuora vannesaha 115 / 230v 1-1 / 2 Hv | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 Tutkinnot115/2301.529 "76 "24 "€6,109.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 49G987 Pystyvannesaha 120v 3/4 Hp 65 In H
€2,472.86 / yksikkö