Dayton 21UN03 pystyvannesaha on ihanteellinen erilaisten materiaalien, kuten puun, metallin ja muovin, leikkaamiseen. Sen pystysuora muotoilu mahdollistaa suurten työkappaleiden tarkan leikkaamisen, mikä tekee siitä ihanteellisen tehtäviin, jotka vaativat monimutkaisia muotoja tai suoria leikkauksia. Tämä saha sopii valmistus-, puu- ja metalliteollisuudelle. Tämä kone tarjoaa tehokkuutta ja tarkkuutta, mikä edistää tuotantoprosessien virtaviivaistamista.
Ominaisuudet:
- Se tarjoaa pystysuoran vannesahan suunnittelun, joka helpottaa suurten työkappaleiden tarkkaa leikkaamista.
- Tässä nauhassa on halkaisijaltaan 18 tuuman teräpyörät, jotka helpottavat pehmeää ja tehokasta terän liikettä käytön aikana.
- Se tarjoaa pyöreän leikkauskapasiteetin jopa 11 tuumaa vaakasuunnassa, mikä laajentaa leikkausmahdollisuuksia erilaisiin projekteihin.
- Tämän vannesahan jiirauskulma-alue on 45 astetta, mikä mahdollistaa tarkan kulman leikkauksen tekemisen helposti.
- Se sisältää kaksinopeuksiset asetukset, jotka parantavat ohjausta ja tehokkuutta erilaisissa leikkaustehtävissä.
- Tässä Daytonin 18 tuuman vannesahassa on manuaalinen käyttö, mikä tarjoaa käyttäjille hallinnan ja joustavuuden leikkaustehtävissä.
- Se sisältää olennaiset lisävarusteet, kuten säädettävän aidan, pölyportin, jiirimittarin ja pyörän puhdistusharjan käyttömukavuuden lisäämiseksi.
- Tässä vannesahassa on täysin teräksinen yksirunkoinen rakenne, joka varmistaa kestävyyden ja vakauden käytön aikana.
- Siinä on suuri valurautainen hiottu pöytä, jossa on jiirilukko, joka tarjoaa tukevan ja luotettavan työtason.
- Tämän vannesahan mukana tulee hammastanko ja hammaspyörä yläterän ohjaimen säätö, joka mahdollistaa terän tarkan ja helpon säädön.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on Dayton 21UN03 pystyvannesahan moottorin teho?
V. Moottorin teho on 1.5 hevosvoimaa, mikä tarjoaa runsaasti leikkaustehoa.
K. Mitkä ovat tämän vannesahan käytettävissä olevat nopeusasetukset?
V. Vannesaha tarjoaa kaksinopeuksisen säädön välillä 2000–2800 SFPM (pintajalkaa minuutissa), mikä mahdollistaa monipuoliset leikkausvaihtoehdot.
K. Miten vannesaha varmistaa käyttäjän turvallisuuden?
V. Vannesahassa on olennaiset turvamekanismit, kuten teräsuojat ja hätäpysäytyspainikkeet, jotka varmistavat käyttäjän turvallisuuden käytön aikana.
K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa tätä vannesahaa käytettäessä?
A.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Tutustu vannesahan käyttöön ja turvallisuusohjeisiin, jotka on kuvattu käyttöoppaassa.
- Varmista ennen käyttöä, että kaikki suojukset, ohjaimet ja turvaominaisuudet ovat kunnolla paikoillaan ja toimivat.
- Kiinnitä tai pidä työkappale tiukasti kiinni pöytään estääksesi liikkumisen sahauksen aikana.
- Säädä terän suojus peittämään terän jättäen samalla tilaa leikkaamista varten.
- Käytä työntöpuikkoja tai työntökappaleita syöttääksesi työkappaleen terän läpi tehdessäsi kapeita leikkauksia.
- Poista löysät vaatteet, korut ja tarvikkeet estääksesi takertumisen terään.
- Pidä kädet ja sormet aina poissa terästä ja leikkausalueelta.
- Katkaise virta ja odota, että terä pysähtyy, ennen kuin teet säätöjä tai huoltoa.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu, jotta näet selvästi leikkuulinjan ja teräradan.
- Pysy keskittyneenä tehtävään ja vältä häiriötekijöitä vannesahan käytön aikana.
- Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa vannesahan luota käytön aikana tai ilman valvontaa.