DAYTON 21UN02 pystysuora vannesaha, 15 tuumaa, 3/4 HP, 111 tuuman terä, 115 / 230 V | AB6KQC

DAYTON 21UN02 pystysuora vannesaha, 15 tuumaa, 3/4 HP, 111 tuuman terä, 115 / 230 V

Tuote: AB6KQC Malli: 21UN02
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,006.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora vannesaha
Vahvistimet AC13/6
Terän paksuus0.032 "
Terän pyörät Dia.15 "
Leikkauskulma45 Tutkinnot
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio10 "x 14-5 / 8"
Leikkauskapasiteetti pyöreä10 "
Leikkauskapasiteetti neliö10 "
HP3/4
Hz60
Maks. Terän pituus111 "
Maks. Terän leveys3 / 4 "
Maks. Leikkauksen paksuus10 "
Min. Terän pituus3 / 16 "
Min. Terän leveys3 / 16 "
Mitra kapasiteetti45 Tutkinnot
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus69 "
kokonaisleveys21 "
Vaihe1
RPM1725
Nopeudet2,000, 3,000
Taulukon koko15 "x 15"
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144.45
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8465910064
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton vannesahat leikkaa vääränkokoiset tai -muotoiset metalli-, puu- tai muovityökappaleet haluttuun kokoon korjausta, kalusteita ja teollisia prosesseja varten. Dayton pystysuorat vannesahat käytetään pystysuorien leikkausten tekemiseen työkappaleisiin koneiden ja laitosten kunnossapitosovelluksissa metallinvalmistuspajoissa, varastoissa, autotalleissa, konepajoissa ja puutehtaissa. Pystysuorassa Dayton 21UN02 vannesahassa on 2-vaihteinen ohjaus 45 asteen leikkauskulmalla.

Ominaisuudet:

  • Pystysuorassa Dayton 21UN02 vannesahassa on kokonaan teräksinen yksirunkoinen rakenne, jossa on hammastangon ja hammaspyörän yläterän ohjaimen säätö ja suuri valurautainen hiottupöytä (jyrsimittaraolla) rakenteen lujuuden, väsymättömän toiminnan ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Se on varustettu terällä, jonka leveys vaihtelee välillä 3/16 - 3/4 tuumaa ja suorakaiteen muotoinen leikkauskapasiteetti 8.5 x 14-5/8 tuumaa tehokkaan ja tasaisen leikkaamisen varmistamiseksi.
  • Tässä Dayton-vannesahassa on 3/4 hv:n moottori, jonka leikkausnopeus vaihtelee välillä 2000-2800 fpm.
  • Sen mukana tulee 15 x 15 tuuman pöytä suurelle työtilalle, pölyportti ja pyöränpuhdistusharja, joka pitää koneen ja työpajan puhtaana, sekä jiirimittari jiirikulman mittaamiseen.
  • Tämä Dayton-vannesaha, jonka terän halkaisija on 15 tuumaa, saa virtansa 120 / 240 VAC johdollisen virtaliitännän kautta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vannesahanterä: Dayton 21UN02 pystyvannesahat voidaan varustaa uudella vannesahanterällä, kun esiasennettu terä vanhenee, vaurioituu tai kuluu. Niitä on saatavana erilaisilla teräleveyksillä ja hampailla tuumaa kohden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on pysty- ja vaakasahalla?

A. Vaakasuuntaisilla vannesahoilla on suurempi leikkausnopeus kuin pystysahoilla. Vaakasuuntaiset vannesahat tarjoavat optimaalisen neliömäisyyden leikkaamalla suoria leikkauksia, kun taas pystysahat tarjoavat joustavuutta kaarevien muotojen leikkaamiseen tarvittaessa helposti. Vaakasuuntaisilla vannesahoilla leikataan yleensä suurempia paloja kovempaa metallia, kun taas pystysahoilla leikataan kulmia ja jiirejä pehmeämmistä metalleista.

K. Mitä turvakohtia käyttäjien tulee muistaa käytettäessä Dayton 21UN02 pystyvannesahaa?

    A.
  • Laitteen asennuksessa ja käytössä tulee käyttää asianmukaisia ​​työkaluja ja laitteita.
  • Työntekijöiden tulee käyttää suojavarusteita, kuten hiuspeitteitä, liukumattomia turvakenkiä, suojalaseja ja kasvonaamioita.
  • Yksikön lähellä olevan työalueen tulee olla puhdas ja vapaa roskista onnettomuuksien välttämiseksi.
  • Yksikkö ja siihen liitetyt sähköliitännät tulee maadoittaa ja pitää poissa märistä ympäristöistä iskujen välttämiseksi.
  • Käyttäjien tulee pysyä poissa laitteen liikkuvista osista ja leikkuuteristä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeudetVahvistimet ACLeikkauskulmaJänniteHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAYTON 21UN03 pystysuora vannesaha 18 tuumaa 1-1 / 2 hv | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 Tutkinnot115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
Tarjouspyyntö
DAYTON 4TK02 pystysuora vannesaha kuivana 115 / 230v 1-1 / 2 Hv | AD9LWB 4TK0282 - 385 fpm18/990 Tutkinnot115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
Tarjouspyyntö
DAYTON 49G987 pystysuora vannesaha 120v 3/4 Hp 65 sisään H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 kuvaa minuutissa745 Tutkinnot1203/423 "65 "31 "€2,472.86
DAYTON 49G988 pystysuora vannesaha, 15 tuumaa, suurin terän pituus: 114 tuumaa | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 Tutkinnot115/230120 "78 "23 "€3,340.46
Tarjouspyyntö
DAYTON 49G989 pystysuora vannesaha 115 / 230v 1-1 / 2 Hv | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 Tutkinnot115/2301.529 "76 "24 "€6,109.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 21UN02 pystysuora vannesaha, 15 tuumaa, 3/4 HP, 111 tuuman terä, 115 / 230 V
€4,006.83 / yksikkö