Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0386-0101 Kärki Ilma/asetyleeni | AE6TEP 5UX12

VICTOR 0386-0101 Kärki Ilma/asetyleeni

Varastossa
Tuote: AE6TEP Malli: 0386-0101Ristiviite: 5UX12

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulampun kärki
Asetyleenivirta2 XNUMX scfh
Asetyleenipaine14 psig
Liekin tyyppiKiehkura
Polttoainepaine14 psig
KaasupalveluIlma / asetyleeni
TyyppiIlma / asetyleeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8468100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluHinta
VICTOR 0386-0102 Kärki Ilma/asetyleeni | AE6TEQ 5UX13 0386-0102Ilma, asetyleeni€190.00
VICTOR 0386-0103 Kärki Ilma/asetyleeni | AE6TER 5UX14 0386-0103Ilma, asetyleeni€179.05
VICTOR 0386-0104 Polttimen kärki Ilma/asetyleeni A-11 | AE6TET 5UX15 0386-0104Ilma, asetyleeni€167.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0386-0101 Kärki Ilma/asetyleeni
€119.96 / yksikkö