A B Väri: Harmaa , Syvyys: 12 1 / 4 " , Suodatinpatruunan materiaali: Polyesterivanu , Korkeus: 18 3 / 4 " , Kotelon materiaali: Alumiini , Imuaukon koko: 1" , Sisääntulon tyyppi: NPT , Jalkojen materiaali: ABS , Pituus: 12 1 / 4 " , Materiaali: Alumiini , Max. Paine: 125 psi , Max. Lämpötila: 140 astetta F , Ulostulon koko: 1 / 4 " , Pistorasiatyyppi: Hansen Coupler , Paine: 125 psi , Painemittarin alue: 0 - 150 psi , Painemittarin tyyppi: Analoginen , Ylipaineventtiilin materiaali: Messinki , Ylipaineventtiilin tyyppi: Jousikuormitteinen (ulkoinen) , Tyyli: Potin tyyli , Venttiilin tyyppi: Tasapainotettu venttiilirakenne , Leveys: 12 1 / 4 "