DAYTON Pystysuora vannesaha


Daytonin pystysuorat puuvannesahat sopivat ihanteellisesti ääriviivasahaukseen, viipalointiin, viistoon, repimiseen ja pinoamiseen. Nämä vannesahat soveltuvat puuntyöstöön, valmistukseen, tuotantolinjaan ja metallintyöstöön. Dayton tarjoaa myös vaakasuuntaiset vannesahat jotka ovat ihanteellisia pitkien ja epätasaisten kappaleiden leikkaamiseen....Lue lisää

Suodattaa
Hz: 60 , vaihe: 1
TyyliMalliNopeudetVahvistimet ACLeikkauskulmaJänniteHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
21UN03
2,000, 3,00015/7.545 Tutkinnot115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
Tarjouspyyntö
B
21UN02
2,000, 3,00013/645 Tutkinnot115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
Tarjouspyyntö
C
49G989
45/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 Tutkinnot115/2301.529 "76 "24 "€6,109.32
Tarjouspyyntö
D
49G988
45/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 Tutkinnot115/230120 "78 "23 "€3,340.46
Tarjouspyyntö
E
49G987
80/180/1300/3000 kuvaa minuutissa745 Tutkinnot1203/423 "65 "31 "€2,472.86
F
4TK02
82 - 385 fpm18/990 Tutkinnot115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
Tarjouspyyntö

Pystysuora vannesaha

Daytonin pystysuorat vannesahat ovat ihanteellisia tarkkojen leikkausten tekemiseen plyboardeille, tukille, putkille, kulmarauta- / kuparimassoille ja kierrepinnoille. Nämä sahat, kun syötetään työkappaletta, on suunniteltu pitämään terän kulku paikallaan ja säilyttämään tasaisen leikkaustoiminnon. Dayton-langallisissa pystysuorissa vannesahoissa on suurempi vääntömomentti kuin akkutyökaluissa, ja niissä on hammaspyörän terän ohjaimen säätö, valurautainen pöytä ja säädettävä reuna-aita, joka mahdollistaa tarkan kulmaleikkauksen myös kovilla materiaaleilla. Joissakin malleissa on lisäksi 4 -jalkainen jalusta rakenteen jäykkyyden ylläpitämiseksi ja LED -lukulaite toiminnan edistymisen näyttämiseksi. Valitse laaja valikoima näitä vannesahoja, joiden teho on jopa 1.5 hv ja eri pöytäkoko päällä Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Näiden vannesahojen päällä on tasainen penkki työkappaleen tukemiseksi vakaasti.
  • Työkappale työnnetään terän läpi leikkausten tekemiseksi halutussa kulmassa.
  • Sahaa ohjataan pyörivällä pyörällä ja käynnistys-/pysäytyspainikkeella.

Ominaisuudet

  • Näissä sahoissa on hitsattu teräsrakenne, joka estää taipumisen työkappaleiden leikkaamisen aikana ja varmistaa samalla minimaalisen tärinän ja hiljaisen toiminnan.
  • Niissä on suuret maavaletut pyörät maksimaalisen terätuen takaamiseksi.
  • Näissä sahoissa on valurautainen työpöytä raskaiden kuormien käsittelyyn.
  • Nämä työpöydät kallistuvat jopa 45 astetta joustavuuden vuoksi, ja niissä on sisäänrakennettu terän kiristyspyörä terän nopeaan kiristykseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Daytonin pystyvannesahojen suurin leikkauskulma?

Nämä vannesahat tukevat jopa 90 asteen leikkauskulmaa.

Mikä on Daytonin pystyvannesahojen terän kierrosluku?

Näiden pystysuorien vannesahojen kierrosluku on 1725.

Kuinka kerätä pölyä Daytonin pystysahoista?

Näissä vannesahoissa on 4 tuuman pölyportti metallipölyn pitämiseksi poissa työpöydältä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?