DAYTON 44YU20 -poistotuuletin 48 tuuman hihnakäyttö vähemmän moottoria | AH9UZB

DAYTON 44YU20 Pakotuulettimen 48 tuuman hihnaveto vähemmän moottori

Varastossa
Tuote: AH9UZB Malli: 44YU20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,116.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden poistoilmapuhallin
LaakerityyppiSuljettu pallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP19608
CFM @ 0.050 tuumaa. SP18228
CFM @ 0.100 tuumaa. SP16773
CFM @ 0.150 tuumaa. SP15347
CFM / watti @ 0.000 tuumaa. SP21.6
CFM / watti @ 0.050 tuumaa. SP19.5
CFM / watti @ 0.100 tuumaa. SP17.3
CFM / watti @ 0.150 tuumaa. SP15.4
Tuuletin RPM608
Kehyksen viimeistelyGalvanisoitu teräs
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Korkeus52.125
HP1
Maks. Ympäristön lämpötila104
Maks. Syvyys17
VerkkokokoX 1 2
Moottorin kierrosluku1725
AsennuspaikkaPystysuora
Terien lukumäärä3
Avaaminen vaaditaan H (tuumaa)52-7/8
Avaaminen vaaditaan W (tuumaa)52-7/8
Potkurin dia.48
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
vaatii1 HP: n kondensaattorin käynnistys, täysin suljettu, 1725 kierrosta minuutissa
Akselin dia.1
TyyppiHihnakäyttö, vähemmän moottoria
Venturin puhdistuma Dia.5/16
Venturin syvyys4.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.6
Laivan korkeus (cm)132.84
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)43.69
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiAsennuspaikkaTerien lukumääräVaiheHinta
DAYTON 44YU07 -poistotuuletin 36 tuuman suora käyttö | AH9UYM 44VU0714110779381825Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora31€2,423.12
DAYTON 44YU08 Poistopuhallin 48 tuumaa 230 V | AH9UYN 44VU08171892615973850Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora21€1,292.17
DAYTON 44YU09 Poistoilmapuhaltimen kalteva seinä 36 tuuman hihnakäyttö | AH9UYP 44VU092711,42010,1701725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajoSeinä41€2,591.82
DAYTON 44YU10 -poistotuuletin 36 tuuman hihnakäyttö vähemmän moottoria | AH9UYQ 44VU101411,59810,0521725-Pystysuora4-€667.26
DAYTON 44YU12 -poistopuhaltimen kallistettu seinän potkuri | AH48UYT 44VU122819,10016,500850Pysyvä jaettu kondensaattoriSeinä21€1,879.80
DAYTON 44YU13 -poistotuuletin 24 tuuman suorakäyttöinen 230 V | AH9UYU 44VU1312.5561848451100Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora31€1,060.29
DAYTON 44YU14 -poistotuuletin 48 tuuman vino seinän hihnakäyttö | AH9UYV 44VU142821,10018,9001725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajoSeinä31€2,072.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 44YU20 Pakotuulettimen 48 tuuman hihnaveto vähemmän moottori
€2,116.22 / yksikkö