DAYTON 44YU13 -poistotuuletin 24 tuuman suorakäyttöinen 230 V | AH9UYU

DAYTON 44YU13 Pakotuuletin 24 tuuman suorakäyttö 230 V

Varastossa
Tuote: AH9UYU Malli: 44YU13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,060.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden poistoilmapuhallin
Viraston vaatimustenmukaisuusMoottori on UL-tunnustettu Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
LaakerityyppiSuljettu pallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP5618
CFM @ 0.050 tuumaa. SP5192
CFM @ 0.100 tuumaa. SP4845
CFM @ 0.150 tuumaa. SP4505
CFM / watti @ 0.000 tuumaa. SP11.3
CFM / watti @ 0.050 tuumaa. SP10.2
CFM / watti @ 0.100 tuumaa. SP9.3
CFM / watti @ 0.150 tuumaa. SP8.4
Tuuletin RPM1143
Kehyksen viimeistelyGalvanisoitu teräs
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit5.6/2.8
Korkeus29-5/16
HP1/2
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104
Maks. Syvyys12.5
VerkkokokoX 1 2
Moottorin koteloTEAO
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1100
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaPystysuora
Terien lukumäärä3
Avaaminen vaaditaan H (tuumaa)30
Avaaminen vaaditaan W (tuumaa)30
Vaihe1
Potkurin dia.24
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.5/8
TyyppiKokoonpano suora asema
Venturin puhdistuma Dia.5/16
Venturin syvyys3.5
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiAsennuspaikkaTerien lukumääräVaiheHinta
DAYTON 44YU07 -poistotuuletin 36 tuuman suora käyttö | AH9UYM 44VU0714110779381825Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora31€2,423.12
DAYTON 44YU08 Poistopuhallin 48 tuumaa 230 V | AH9UYN 44VU08171892615973850Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora21€1,292.17
DAYTON 44YU09 Poistoilmapuhaltimen kalteva seinä 36 tuuman hihnakäyttö | AH9UYP 44VU092711,42010,1701725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajoSeinä41€2,591.82
DAYTON 44YU10 -poistotuuletin 36 tuuman hihnakäyttö vähemmän moottoria | AH9UYQ 44VU101411,59810,0521725-Pystysuora4-€667.26
DAYTON 44YU12 -poistopuhaltimen kallistettu seinän potkuri | AH48UYT 44VU122819,10016,500850Pysyvä jaettu kondensaattoriSeinä21€1,879.80
DAYTON 44YU14 -poistotuuletin 48 tuuman vino seinän hihnakäyttö | AH9UYV 44VU142821,10018,9001725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajoSeinä31€2,072.03
DAYTON 44YU15 Poistoilmapuhallin 48 tuumaa 3-vaihe 230V | AH9UYW 44VU151719001160978503-vaiheinenPystysuora23€1,270.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 44YU13 Pakotuuletin 24 tuuman suorakäyttö 230 V
€1,060.29 / yksikkö