DAYTON 44YU12 -poistopuhaltimen kallistettu seinän potkuri | AH48UYT

DAYTON 44YU12 Pakotuuletin Slantwall 48 Potkuri

Varastossa
Tuote: AH9UYT Malli: 44YU12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,879.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden poistoilmapuhallin
Viraston vaatimustenmukaisuusMoottori on UL-tunnustettu Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
LaakerityyppiSuljettu pallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP19,100
CFM @ 0.050 tuumaa. SP17,900
CFM @ 0.100 tuumaa. SP16,500
CFM @ 0.150 tuumaa. SP14,900
CFM / watti @ 0.000 tuumaa. SP18.1
CFM / watti @ 0.050 tuumaa. SP16.5
CFM / watti @ 0.100 tuumaa. SP14.8
CFM / watti @ 0.150 tuumaa. SP13.1
Tuuletin RPM855
Laipan leveys2
Kehyksen viimeistelyGalvanisoitu teräs
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit11.0/5.5
Korkeus53.25
HP1
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104
Maks. Syvyys28
VerkkokokoX 1 2
Moottorin koteloTEAO
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku850
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä
Terien lukumäärä2
Avaaminen vaaditaan H (tuumaa)55-1/2
Avaaminen vaaditaan W (tuumaa)52-7/8
Vaihe1
Potkurin dia.48
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.7/8
TyyppiKalteva seinä, suora käyttö
Venturin puhdistuma Dia.5/16
Venturin syvyys4.5
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.45
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiAsennuspaikkaTerien lukumääräVaiheHinta
DAYTON 44YU07 -poistotuuletin 36 tuuman suora käyttö | AH9UYM 44VU0714110779381825Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora31€2,423.12
DAYTON 44YU08 Poistopuhallin 48 tuumaa 230 V | AH9UYN 44VU08171892615973850Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora21€1,292.17
DAYTON 44YU09 Poistoilmapuhaltimen kalteva seinä 36 tuuman hihnakäyttö | AH9UYP 44VU092711,42010,1701725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajoSeinä41€2,591.82
DAYTON 44YU10 -poistotuuletin 36 tuuman hihnakäyttö vähemmän moottoria | AH9UYQ 44VU101411,59810,0521725-Pystysuora4-€667.26
DAYTON 44YU13 -poistotuuletin 24 tuuman suorakäyttöinen 230 V | AH9UYU 44VU1312.5561848451100Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora31€1,060.29
DAYTON 44YU14 -poistotuuletin 48 tuuman vino seinän hihnakäyttö | AH9UYV 44VU142821,10018,9001725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajoSeinä31€2,072.03
DAYTON 44YU15 Poistoilmapuhallin 48 tuumaa 3-vaihe 230V | AH9UYW 44VU151719001160978503-vaiheinenPystysuora23€1,270.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 44YU12 Pakotuuletin Slantwall 48 Potkuri
€1,879.80 / yksikkö