DAYTON 44YU10 -poistotuuletin 36 tuuman hihnakäyttö vähemmän moottoria | AH9UYQ

DAYTON 44YU10 Pakotuulettimen 36 tuuman hihnaveto vähemmän moottori

Varastossa
Tuote: AH9UYQ Malli: 44YU10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€667.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden poistoilmapuhallin
LaakerityyppiSuljettu pallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP11,598
CFM @ 0.050 tuumaa. SP10,757
CFM @ 0.100 tuumaa. SP10,052
CFM @ 0.150 tuumaa. SP9277
CFM / watti @ 0.000 tuumaa. SP19.3
CFM / watti @ 0.050 tuumaa. SP17
CFM / watti @ 0.100 tuumaa. SP15.3
CFM / watti @ 0.150 tuumaa. SP13.7
Tuuletin RPM719
Kehyksen viimeistelyGalvanisoitu teräs
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Korkeus40.125
HP3/4
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 Tutkinnot
Maks. Syvyys14
VerkkokokoX 1 2
Moottorin kierrosluku1725
AsennuspaikkaPystysuora
Terien lukumäärä4
Avaaminen vaaditaan H (tuumaa)41
Avaaminen vaaditaan W (tuumaa)41
Potkurin dia.36
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
vaatii3/4 hv kondensaattorin käynnistys, täysin suljettu, 1750 r / min moottori
Akselin dia.1
TyyppiHihnakäyttö, vähemmän moottoria
Venturin puhdistuma Dia.5/16
Venturin syvyys4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiAsennuspaikkaTerien lukumääräVaiheHinta
DAYTON 44YU07 -poistotuuletin 36 tuuman suora käyttö | AH9UYM 44VU0714110779381825Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora31€2,423.12
DAYTON 44YU08 Poistopuhallin 48 tuumaa 230 V | AH9UYN 44VU08171892615973850Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora21€1,292.17
DAYTON 44YU09 Poistoilmapuhaltimen kalteva seinä 36 tuuman hihnakäyttö | AH9UYP 44VU092711,42010,1701725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajoSeinä41€2,591.82
DAYTON 44YU12 -poistopuhaltimen kallistettu seinän potkuri | AH48UYT 44VU122819,10016,500850Pysyvä jaettu kondensaattoriSeinä21€1,879.80
DAYTON 44YU13 -poistotuuletin 24 tuuman suorakäyttöinen 230 V | AH9UYU 44VU1312.5561848451100Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora31€1,060.29
DAYTON 44YU14 -poistotuuletin 48 tuuman vino seinän hihnakäyttö | AH9UYV 44VU142821,10018,9001725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajoSeinä31€2,072.03
DAYTON 44YU15 Poistoilmapuhallin 48 tuumaa 3-vaihe 230V | AH9UYW 44VU151719001160978503-vaiheinenPystysuora23€1,270.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 44YU10 Pakotuulettimen 36 tuuman hihnaveto vähemmän moottori
€667.26 / yksikkö