DAYTON 44YU09 Poistoilmapuhaltimen kalteva seinä 36 tuuman hihnakäyttö | AH9UYP

DAYTON 44YU09 Pakotuulettimen vinolevy, 36 tuuman hihnaveto

Varastossa
Tuote: AH9UYP Malli: 44YU09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,591.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden poistoilmapuhallin
Viraston vaatimustenmukaisuusMoottori on UL-tunnustettu Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
LaakerityyppiSuljettu pallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP11,420
CFM @ 0.050 tuumaa. SP10,790
CFM @ 0.100 tuumaa. SP10,170
CFM @ 0.150 tuumaa. SP9480
CFM / watti @ 0.000 tuumaa. SP19.4
CFM / watti @ 0.050 tuumaa. SP17.6
CFM / watti @ 0.100 tuumaa. SP15.9
CFM / watti @ 0.150 tuumaa. SP14.2
Tuuletin RPM705
Laipan leveys2
Kehyksen viimeistelyGalvanisoitu teräs
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit6.4/3.2
Korkeus40.75
HP3/4
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104
Maks. Syvyys27
VerkkokokoX 1 2
Moottorin koteloTEAO
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo
AsennuspaikkaSeinä
Terien lukumäärä4
Avaaminen vaaditaan H (tuumaa)42-7/8
Avaaminen vaaditaan W (tuumaa)40-7/8
Vaihe1
Potkurin dia.36
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.7/8
TyyppiKalteva seinä, hihnaveto
Venturin puhdistuma Dia.5/16
Venturin syvyys4
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.65
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)83.82
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiAsennuspaikkaTerien lukumääräVaiheHinta
DAYTON 44YU07 -poistotuuletin 36 tuuman suora käyttö | AH9UYM 44VU0714110779381825Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora31€2,423.12
DAYTON 44YU08 Poistopuhallin 48 tuumaa 230 V | AH9UYN 44VU08171892615973850Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora21€1,292.17
DAYTON 44YU10 -poistotuuletin 36 tuuman hihnakäyttö vähemmän moottoria | AH9UYQ 44VU101411,59810,0521725-Pystysuora4-€667.26
DAYTON 44YU12 -poistopuhaltimen kallistettu seinän potkuri | AH48UYT 44VU122819,10016,500850Pysyvä jaettu kondensaattoriSeinä21€1,879.80
DAYTON 44YU13 -poistotuuletin 24 tuuman suorakäyttöinen 230 V | AH9UYU 44VU1312.5561848451100Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora31€1,060.29
DAYTON 44YU14 -poistotuuletin 48 tuuman vino seinän hihnakäyttö | AH9UYV 44VU142821,10018,9001725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajoSeinä31€2,072.03
DAYTON 44YU15 Poistoilmapuhallin 48 tuumaa 3-vaihe 230V | AH9UYW 44VU151719001160978503-vaiheinenPystysuora23€1,270.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 44YU09 Pakotuulettimen vinolevy, 36 tuuman hihnaveto
€2,591.82 / yksikkö