DAYTON 44YU17 Poistoilmapuhallin, 36 tuuman suorakäyttöinen AH9UYY

DAYTON 44YU17 Pakotuuletin Slantwall 36 tuuman suorakäyttö

Varastossa
Tuote: AH9UYY Malli: 44YU17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,313.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden poistoilmapuhallin
Viraston vaatimustenmukaisuusMoottori on UL-tunnustettu Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
LaakerityyppiSuljettu pallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP10,770
CFM @ 0.050 tuumaa. SP10,100
CFM @ 0.100 tuumaa. SP9390
CFM @ 0.150 tuumaa. SP8640
CFM / watti @ 0.000 tuumaa. SP19.3
CFM / watti @ 0.050 tuumaa. SP17.4
CFM / watti @ 0.100 tuumaa. SP15.5
CFM / watti @ 0.150 tuumaa. SP13.8
Tuuletin RPM839
Laipan leveys2
Kehyksen viimeistelyGalvanisoitu teräs
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Vapaa alue0
Täyden kuorman ampeerit5.2/2.6
Korkeus40.75
HP1/2
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104
Maks. Syvyys27
VerkkokokoX 1 2
Moottorin koteloTEAO
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku825
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä
Terien lukumäärä3
Avaaminen vaaditaan H (tuumaa)42-7/8
Avaaminen vaaditaan W (tuumaa)40-7/8
Vaihe1
Potkurin dia.36
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.5/8
TyyppiKalteva seinä, suora käyttö
Venturin puhdistuma Dia.5/16
Venturin syvyys4
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.65
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kartio Dia. (Tuumaa): 0
    • Kartion syvyys (tuumaa): 0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiAsennuspaikkaTerien lukumääräVaiheHinta
DAYTON 44YU07 -poistotuuletin 36 tuuman suora käyttö | AH9UYM 44VU0714110779381825Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora31€2,423.12
DAYTON 44YU08 Poistopuhallin 48 tuumaa 230 V | AH9UYN 44VU08171892615973850Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora21€1,292.17
DAYTON 44YU09 Poistoilmapuhaltimen kalteva seinä 36 tuuman hihnakäyttö | AH9UYP 44VU092711,42010,1701725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajoSeinä41€2,591.82
DAYTON 44YU10 -poistotuuletin 36 tuuman hihnakäyttö vähemmän moottoria | AH9UYQ 44VU101411,59810,0521725-Pystysuora4-€667.26
DAYTON 44YU12 -poistopuhaltimen kallistettu seinän potkuri | AH48UYT 44VU122819,10016,500850Pysyvä jaettu kondensaattoriSeinä21€1,879.80
DAYTON 44YU13 -poistotuuletin 24 tuuman suorakäyttöinen 230 V | AH9UYU 44VU1312.5561848451100Pysyvä jaettu kondensaattoriPystysuora31€1,060.29
DAYTON 44YU14 -poistotuuletin 48 tuuman vino seinän hihnakäyttö | AH9UYV 44VU142821,10018,9001725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajoSeinä31€2,072.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 44YU17 Pakotuuletin Slantwall 36 tuuman suorakäyttö
€1,313.42 / yksikkö