DWYER INSTRUMENTS ADPS/EDPS -sarjan paine -erokytkimet


Dwyer ADPS -sarjan paine-erokytkimet on suunniteltu valvomaan ja ohjaamaan paine-eroa LVI-järjestelmissä, puhdastiloissa ja suodatusjärjestelmissä. Nämä paine-erokytkimet sopivat ilmalle ja muille palamattomille kaasuille.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
ADPS-08-2-N
€43.33
A
ADPS-04-2-N
€43.31
A
ADPS-06-2-N
€43.31
A
ADPS-03-2-N
€43.31
A
ADPS-05-2-N
€43.63
A
ADPS-07-2-N
€44.61

Toimintamekanismi

  • Dwyer ADPS -sarjan paine-erokytkimet toimivat kahden pisteen välisen paine-eron periaatteen perusteella. Nämä kytkimet koostuvat kalvosta, joka on alttiina paineelle molemmilta puolilta. Paine-eron muuttuessa se aiheuttaa vastaavan kalvon taipuman.
  • Kytkimen sisällä on mekanismi, joka muuttaa tämän taipuman mekaaniseksi liikkeeksi. Tämä liike puolestaan ​​käyttää napsautuskytkintä. Kytkimessä on kaksi asentoa: auki ja kiinni. Kun paine-ero saavuttaa tietyn asetuspisteen, mekaaninen liike laukaisee kytkimen vaihtamaan tilansa avoimesta kiinni tai päinvastoin.
  • Kytkimen tilan muutoksella voidaan laukaista erilaisia ​​toimintoja, kuten hälytyksen aktivoiminen, venttiilien avaaminen tai sulkeminen tai järjestelmän käynnistäminen tai pysäyttäminen. Säätämällä kytkimen asetuspistettä käyttäjät voivat halutun paine-eron perusteella hallita, milloin nämä toimet tapahtuvat.

Ominaisuudet

  • Dwyer ADPS -sarjan paine-erokytkimissä on polyoksimetyleeni, joka takaa korkean mekaanisen lujuuden ja jäykkyyden.
  • Ne on sijoitettu NEMA 3 -koteloon, joka suojaa pölyltä, vedeltä ja korroosiolta.
  • Näissä paine-erokytkimissä on ruuviliittimet, jotka parantavat liitäntöjen sähkönjohtavuutta.
  • Niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -4 - 185 astetta F.
  • Nämä Dwyer ADPS -sarjan paine-erokytkimet on varustettu säätönupilla paineen vaihtamista varten.
  • Niissä on silikonikalvo, joka pidentää käyttöikää.
  • Näissä laitteissa on SPDT (single-pole double-throw) -kytkin on/off-toimintoa ja mahdollisten alipainetason muutosten havaitsemista varten.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Dwayer A-489 Staattisen paineen kärki: Tämä staattinen painekärki mahdollistaa staattisen paineen tarkan mittauksen, mikä parantaa painekytkinjärjestelmän suorituskykyä ja toimivuutta.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Millaisia ​​asennustapoja nämä kytkimet tarjoavat?

Se mahdollistaa pystysuoran asennuksen helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.

Mitä vaiheita on noudatettava näiden painekytkimien huollon aikana?

  • Tämän kytkimen liikkuvat osat eivät vaadi säännöllistä huoltoa tai voitelua.
  • Kytkin tulee pitää kohtuullisen puhtaana.
  • Tuuletustyhjennystulppaa on käännettävä ajoittain ja palautettava alkuperäiseen asentoonsa, jotta voidaan poistaa kaikki kertyneet kerrostumat kytkinsovelluksissa, joissa on liiallinen kondensaatio.

Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa paine-erokytkintä sovellukseeni?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat haluttu painealue, mitattava väliaine (kaasu tai neste), sähkövaatimukset, ympäristöolosuhteet ja turvallisuusstandardit.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?