Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3VU37 Sähkökäyttöinen tilanlämmitin tuuletin pakotettu 120v | AG6QDY

DAYTON 3VU37 Sähköinen tilanlämmitintuuletin, pakotettu 120v

Varastossa
Tuote: AG6QDY Malli: 3VU37
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
€235.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen avaruuslämmitin
Ilman lämpötila Nouse165-astetta F
Vahvistimet AC12.5/6.25
BtuH-lähtö5118/3412
VäriMusta
Johdon pituus72 "
Syvyys6"
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Korkeus5.5 "
Hz60
kW1.5/1.0
Maks. Lämpötila167.90-astetta F
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Lämpöasetusten määrä2 & Vain tuuletin
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Jännite120
Watts1500/1000
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1915
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8516290030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetVahvistimet ACBtuH-lähtöVärähtelevä / ei oskilloivaJänniteWattsLeveysVäriHinta
DAYTON 1VNX1 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071värähtelevän1201500/9008.5 "Harmaa€118.56
DAYTON 3VU31 Sähkökäyttöinen avaruuslämmittimen tuuletin pakotettu / säteilevä 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Ei oskilloiva1201500/900/60011.5 "Valkoinen€151.53
DAYTON 3VU33 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Ei oskilloiva1201500/13008"Valkoinen / Harmaa€206.36
DAYTON 1VNW9 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Ei oskilloiva1201500/1000/6507.75 "Harmaa€165.13
DAYTON 1VNY2 Electric Fan Forced Space Lämmitin 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Ei oskilloiva1201500/75015.38 "Harmaa€109.50
DAYTON 3VU34 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 208 / 240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Ei oskilloiva208/2404000/300010.75 "punainen€311.68
DAYTON 3VU35 Sähköinen tilalämmitinpuhallin pakotettu 208 / 240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Ei oskilloiva208/2404800/360010.75 "punainen€241.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3VU37 Sähköinen tilanlämmitintuuletin, pakotettu 120v
€235.00 / yksikkö