Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1VNY2 Electric Fan Forced Space Lämmitin 120v | AF6PXD

DAYTON 1VNY2 sähköinen tuuletin, pakotettu tilanlämmitin 120v

Varastossa
Tuote: AF6PXD Malli: 1VNY2
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
€109.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen avaruuslämmitin
Ilman lämpötila Nouse110-astetta F
Vahvistimet AC12.5/6.25
BtuH-lähtö5118/2560
VäriHarmaa
Johdon pituus72 "
Syvyys5"
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Korkeus10.375 "
Hz60
kW1.5/0.75
Maks. Lämpötila73.40-astetta F
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
Lämpöasetusten määrä2 & Vain tuuletin
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Jännite120
Watts1500/750
Leveys15.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.304
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8516290060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetVahvistimet ACBtuH-lähtöVärähtelevä / ei oskilloivaJänniteWattsLeveysVäriHinta
DAYTON 1VNX1 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071värähtelevän1201500/9008.5 "Harmaa€118.56
DAYTON 3VU31 Sähkökäyttöinen avaruuslämmittimen tuuletin pakotettu / säteilevä 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Ei oskilloiva1201500/900/60011.5 "Valkoinen€151.53
DAYTON 3VU33 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Ei oskilloiva1201500/13008"Valkoinen / Harmaa€206.36
DAYTON 1VNW9 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Ei oskilloiva1201500/1000/6507.75 "Harmaa€165.13
DAYTON 3VU34 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 208 / 240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Ei oskilloiva208/2404000/300010.75 "punainen€311.68
DAYTON 3VU35 Sähköinen tilalämmitinpuhallin pakotettu 208 / 240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Ei oskilloiva208/2404800/360010.75 "punainen€241.82
DAYTON 3VU36 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 240 / 208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Ei oskilloiva240/2085600/420011.5 "punainen€311.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1VNY2 sähköinen tuuletin, pakotettu tilanlämmitin 120v
€109.50 / yksikkö