DAYTON 3VU33 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AD2XBY

DAYTON 3VU33 Sähköinen tilanlämmitintuuletin, pakotettu 120v

Varastossa
Tuote: AD2XBY Malli: 3VU33

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€206.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen avaruuslämmitin
Ilman lämpötila Nouse170-astetta F
Vahvistimet AC12.5/10.8
BtuH-lähtö5118/4436
VäriValkoinen / Harmaa
Johdon pituus72 "
Syvyys10 "
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Korkeus16 "
Hz60
kW1.5/1.3
Maks. Lämpötila149.00-astetta F
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Lämpöasetusten määrä2 & Vain tuuletin
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Jännite120
Watts1500/1300
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.213
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8516290030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 3VU33 -sähkölämmitin on kannettava tuuletinkäyttöinen lämmitin, joka on ihanteellinen ympäristön lämmittämiseen autotalleissa ja työmailla.

Ominaisuudet:

  • Dayton 3VU33 -sähkölämmittimessä on teräsrunko ja jauhemaalattu pinta kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Se tarjoaa manuaalisen nollaussuojan ylikuumenemiselta turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Tässä puhallinlämmittimessä on virran merkkivalopainike ja termostaatti, joka näyttää ja säätää lämpötilaa käytön aikana.
  • Sen maksimilämmitysteho on 5118 BTUh.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • cUL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaista asennustapaa Dayton 3VU33 -sähkölämmitin tarjoaa?

V. Se tarjoaa seisomayksikön asennuksen lisäämään vakautta.

K. Kuinka huoltaa tätä tuulettimella toimivaa huoneenlämmitintä?

A.

  • Tämä puhallin ei vaadi säännöllistä huoltoa, mutta satunnaista puhdistusta.
  • Puhdista ilmanottoaukon säleikkö korkeapaineilmalla tai harjaliittimellä varustetulla imulla, jotta imuritilän aukot eivät tukkeudu.

K. Mikä on tämän huonelämmittimen virtausnopeus?

A. 100 CFM.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetVahvistimet ACBtuH-lähtöVärähtelevä / ei oskilloivaJänniteWattsLeveysVäriHinta
DAYTON 1VNX1 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071värähtelevän1201500/9008.5 "Harmaa€118.56
DAYTON 3VU31 Sähkökäyttöinen avaruuslämmittimen tuuletin pakotettu / säteilevä 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Ei oskilloiva1201500/900/60011.5 "Valkoinen€151.53
DAYTON 1VNW9 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Ei oskilloiva1201500/1000/6507.75 "Harmaa€165.13
DAYTON 1VNY2 Electric Fan Forced Space Lämmitin 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Ei oskilloiva1201500/75015.38 "Harmaa€109.50
DAYTON 3VU34 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 208 / 240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Ei oskilloiva208/2404000/300010.75 "punainen€311.68
DAYTON 3VU35 Sähköinen tilalämmitinpuhallin pakotettu 208 / 240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Ei oskilloiva208/2404800/360010.75 "punainen€241.82
DAYTON 3VU36 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 240 / 208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Ei oskilloiva240/2085600/420011.5 "punainen€311.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3VU33 Sähköinen tilanlämmitintuuletin, pakotettu 120v
€206.36 / yksikkö