Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1VNX1 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AB3WVF

DAYTON 1VNX1 sähköinen tilanlämmitintuuletin, pakko 120v

Varastossa
Tuote: AB3WVF Malli: 1VNX1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen avaruuslämmitin
Ilman lämpötila Nouse120-astetta F
Vahvistimet AC12.5/7.0
BtuH-lähtö5118/3071
VäriHarmaa
Johdon pituus72 "
Syvyys7.875 "
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Korkeus10.875 "
Hz60
kW1.5/0.9
Maks. Lämpötila129.20-astetta F
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
Lämpöasetusten määrä2 & Vain tuuletin
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
Vaihe1
Jännite120
Watts1500/900
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8516290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetVahvistimet ACBtuH-lähtöVärähtelevä / ei oskilloivaJänniteWattsLeveysVäriHinta
DAYTON 3VU31 Sähkökäyttöinen avaruuslämmittimen tuuletin pakotettu / säteilevä 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Ei oskilloiva1201500/900/60011.5 "Valkoinen€151.53
DAYTON 3VU33 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Ei oskilloiva1201500/13008"Valkoinen / Harmaa€206.36
DAYTON 1VNW9 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Ei oskilloiva1201500/1000/6507.75 "Harmaa€165.13
DAYTON 1VNY2 Electric Fan Forced Space Lämmitin 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Ei oskilloiva1201500/75015.38 "Harmaa€109.50
DAYTON 3VU34 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 208 / 240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Ei oskilloiva208/2404000/300010.75 "punainen€311.68
DAYTON 3VU35 Sähköinen tilalämmitinpuhallin pakotettu 208 / 240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Ei oskilloiva208/2404800/360010.75 "punainen€241.82
DAYTON 3VU36 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 240 / 208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Ei oskilloiva240/2085600/420011.5 "punainen€311.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1VNX1 sähköinen tilanlämmitintuuletin, pakko 120v
€118.56 / yksikkö