DAYTON 3VU35 Sähköinen tilalämmitinpuhallin pakotettu 208 / 240v | AG6QDW

DAYTON 3VU35 Sähkökäyttöinen tilanlämmittimen tuuletin, pakko 208/240v

Varastossa
Tuote: AG6QDW Malli: 3VU35

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen avaruuslämmitin
Ilman lämpötila Nouse95-astetta F
Vahvistimet AC20.0/17.3
BtuH-lähtö16,380/12,285
Väripunainen
Johdon pituus72 "
Syvyys10.75 "
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Korkeus14 "
Hz60
kW4.8/3.6
Maks. Lämpötila172.40-astetta F
NEMA-pistokkeen määritykset6-30P
Lämpöasetusten määrä1
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Jännite208/240
Watts4800/3600
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0975
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8516290030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetVahvistimet ACBtuH-lähtöVärähtelevä / ei oskilloivaJänniteWattsLeveysVäriHinta
DAYTON 1VNX1 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071värähtelevän1201500/9008.5 "Harmaa€118.56
DAYTON 3VU31 Sähkökäyttöinen avaruuslämmittimen tuuletin pakotettu / säteilevä 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Ei oskilloiva1201500/900/60011.5 "Valkoinen€151.53
DAYTON 3VU33 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Ei oskilloiva1201500/13008"Valkoinen / Harmaa€206.36
DAYTON 1VNW9 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Ei oskilloiva1201500/1000/6507.75 "Harmaa€165.13
DAYTON 1VNY2 Electric Fan Forced Space Lämmitin 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Ei oskilloiva1201500/75015.38 "Harmaa€109.50
DAYTON 3VU34 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 208 / 240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Ei oskilloiva208/2404000/300010.75 "punainen€311.68
DAYTON 3VU36 Sähkökäyttöinen tilalämmittimen tuuletin pakotettu 240 / 208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Ei oskilloiva240/2085600/420011.5 "punainen€311.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3VU35 Sähkökäyttöinen tilanlämmittimen tuuletin, pakko 208/240v
€241.82 / yksikkö