HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Merijohtojoukot


Suodattaa
Johdon pituus: 50ft. , Sisällä ulkona: Sisällä ulkona , Takin materiaali: kestomuovi , NEMA-liittimen kokoonpano: L5-30P , NEMA-vastaanottimen kokoonpano: L5-30R , Myyntipisteiden määrä: 1 , Muoto: Pyöreä , Temp. Alue: -4 - 140 astetta F
TyyliMalliMittari / kapellimestariTakki väriMaks. VahvistimetNEC-johdonimitysNimellinen ulkohalkaisija.Virran merkkivaloJänniteHinta (ei alv)
A
HBL61CM52LED
6/4Keltainen50STOW1.075 "Kyllä125/250€2,729.96
A
HBL61CM52
6/4Keltainen50STOW1.075 "Ei125/250€2,790.62
B
HBL61CM08WLED
10/3Valkoinen30STW0.665 "Kyllä125€440.59
C
HBL61CM08
10/3Keltainen30STOW0.665 "Ei125€398.38

Merijohtojoukot

Hubbell-johdotuslaite-Kellemsin merijohdinsarjat ovat jatkojohtoja, joiden toisessa päässä on liitin ja toisessa pistoke. Ne on suunniteltu täyttämään virtalähteen ja laitteen välinen kuilu. Nämä jatkojohdot ovat joustavia ja peitetty kestomuovivaipalla suojaa ja eristämistä varten. Ne ovat NEMA -luokiteltuja turvalliseen käyttöön sekä sisällä että ulkona. Liittimen päässä on metallinen tiivisterengas veneen puoleiseen vesitiiviiseen liitäntään. Valitse laaja valikoima merijohdesarjoja, saatavana 3 (10 AWG) ja 4 (6 AWG) johtimena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?