EAGLE UI-50-SB, tyypin I turvakannu, 5 gallonan sininen, 13-1 / 2 tuuman korkeus | AD9FED 4RF73

EAGLE UI-50-SB Type I turvapurkki 5 gallonaa sininen 13-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD9FED Malli: UI-50-SBRistiviite: 4RF73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€133.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko5 gal.
Värisininen
Korkeus13.5 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.12.5 "
Käytettykerosiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettyKokoVäriPainoLeveysHalkaisijaKorkeusPituusHinta
EAGLE UI-10FSG tyypin I turvakannu 1 gallonan vihreä 8 H | AA7HRU 15Z005 UI-10FSGÖljy1 gal.Vihreä-9"-8"9"€132.46
EAGLE UI-20FSG tyypin I turvakannu 2 gallonanvihreä 9-1 / 2 H | AA7HRV 15Z006 UI-20FSGÖljy2 gal.Vihreä-11 3 / 10 "-9.5 "11 3 / 10 "€143.27
EAGLE UI-50FSG Tyyppi I Turvapurkki 5 Gallona Vihreä 13-1/2 H | AA7HRW 15Z007 UI-50FSGÖljy5 gal.Vihreä-12.5 "-13.5 "12.5 "€139.36
EAGLE UI-25FS galvanoitu teräs tyyppi I turvapurkki, punainen, 2-1/2 gallonaa | AA7HRX 15Z008 UI-25FSSyttyviä2-1 / 2 gal.punainen-11 3 / 10 "-12 "11 3 / 10 "€105.28
EAGLE UI-50-SG Tyypin I turvakannu 5 gallonanvihreä 13-1 / 2in | AC3CZZ 2RNY6 UI-50-SGÖljy5 gal.Vihreä---13.5 "-€133.85
EAGLE UI-50S -tyypin I turvakannu 5 gallonan punaista 13-1 / 2 tuuman korkeutta | AC3TMU 2W313 UI-50SSyttyviä5 gal.punainen---13.5 "-€98.92
EAGLE UI-10S Type I -turvakannu 1 gallonan punainen 8 H 9 Od | AC3TNX 2W428 UI-10SSyttyviä1 gal.punainen---8"-€89.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE UI-50-SB Type I turvapurkki 5 gallonaa sininen 13-1/2 tuuman korkeus
€133.85 / yksikkö