80/20 15-sarjan 1530-LS-profiili T-uritetut suulakepuristukset


Suodattaa
Reikä Dia .: 0.262 " , Väri: Poista valinta , Drop Lock: 2 astetta , Suorittaa loppuun: anodize , Arvosana: 6105-T5 , Materiaali: Alumiini , Elastisuusmoduuli: 10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa , Aukon leveys: 0.32 " , Pinta-ala: 1.682 neliömetriä , Tyyppi: T-uritettu
TyyliMalliPituusLeveysKorkeusTuottovahvuusHitausmomentti - IXInertian hetki - IYHinta (ei alv)
A
1530-LS-72
72 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in4€159.67
Tarjouspyyntö
A
1530-LS-145
145 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in4€373.33
Tarjouspyyntö

15-sarjan 1530-LS-profiili T-uritetut suulakepuristukset

80/20 15-sarjan 1530-LS profiilin T-urapursotukset mahdollistavat runkojen, rakenteiden ja koneiden helpon kokoamisen ja mukauttamisen. Ne ovat ihanteellisia valmistus-, automaatio-, robotiikka- ja rakennustehtäviin, joissa joustavat ja modulaariset puitteet ovat välttämättömiä. T-urat mahdollistavat erilaisten komponenttien, kuten paneelien, kannakkeiden ja lisävarusteiden kätevän kiinnittämisen, mikä helpottaa nopeita muutoksia ja säätöjä ilman monimutkaista koneistusta. Niissä on alumiinirakenne, jossa on anodisoitu pinta kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi alttiilla pinnoilla. Näissä suulakepuristeissa on kuusi avointa T-uraa, jotka on sijoitettu strategisesti optimaalista joustavuutta varten. Niissä on sileä profiilipinta, joka on suunniteltu estämään lian ja roskien kerääntymistä, mikä takaa helpon huollon ja pitkän käytettävyyden. Ne on varustettu keskiontelolla, joka kestää jopa 150 psi:n painetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?