A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 Paristot mukana: Ei , Kapasiteetti: 350 lbs. , Pyörän materiaali: Poly poly , Väri: sininen , Portaiden välinen etäisyys: 10 " , Etupyörän tyyppi: Jousikuormitteinen kääntö , Materiaali: Teräs , Pyörän numero: 4 , Etupyörien lukumäärä: 2 , Takapyörien lukumäärä: 2 , Takapyörän materiaali: Poly poly , Takapyörän leveys: 1 1 / 4 " , Keväällä ladattu: Kyllä , Askelkulma: 58 astetta , Vaiheen syvyys: 7" , Vaiheen pituus: 30 1 / 4 " , Vaiheen tyyppi: rei'itetty , Top Step Syvyys: 14 "