Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 Rivet Nut Knurled Zinc 1/4-20 X 0.684, 40PK | AE4WZM 5NNP3

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 niittimutteri pyälletty sinkki 1/4-20 X 0.684, 40PK

Varastossa
Tuote: AE4WZM Malli: U69135.025.0260Ristiviite: 5NNP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.390 "
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.492 "
Grip-alue0.165 - 0.260 "
Pää Dia.0.490 "
Pään korkeus0.04 "
Reiän koko0.390 "
Pituus0.684 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 niittimutteri pyälletty sinkki 1/4-20 X 0.684, 40PK
€21.45 /pakkaus