DAYTON 35KT39 saksinostokärry 4000 lb. 42 tuumaa pituus x 30 | AH4TPF

DAYTON 35KT39 saksinostokärry 4000 lb. 42 tuumaa pituus x 30

Varastossa
Tuote: AH4TPF Malli: 35KT39

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,289.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän halkaisija.(2) 5 ", (2) 6"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
KehysmateriaaliTeräs
Nostokorkeus max.54 "
Nostokorkeus min.36 "
Kantavuus4000 lb
Kokonaiskorkeus54 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys30 "
Platform Pituus42 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 252
Laivan korkeus (cm)102.87
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä: Mobiili
    • Nostolaite: Jalkapumppu
    • Nostomekanismi: hydraulinen
    • Nostokyky: Manuaalinen nosto, manuaalinen työntö
    • Viestien lukumäärä: 4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysPyörä Dia.Pyörän tyyppiPowered ByeräKantavuusVaihePlatform PituusHinta
DAYTON 11A564 saksilava nostokärry 2000 paunaa Kiinteä teräs | AA2TQX 11A56424 "5"(2) jäykkä, (2) kääntyvämanuaalinenSaksilava2000 lb236 "€3,344.25
DAYTON 11A565 Saksihissikärry 2000 Lb. Kiinteä teräs | AA2TQY 11A56530 "5"(2) jäykkä, (2) kääntyvämanuaalinenSaksilava2000 lb248 "€1,394.03
DAYTON 2MPP5 saksilava 440 lb. Teräsrulla | AC2TGN 2 MPP520 "5"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava440 lb-32 "€1,293.19
DAYTON 2MPP6 saksilava 990 Lb. Teräsrulla | AC2TGP 2 MPP620 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava990 lb-40 "€1,536.71
DAYTON 2MPP7 saksilava 1540 Lb. Teräsrulla | AC2TGQ 2 MPP720 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava1540 lb-40 "€1,637.33
DAYTON 2MPP8 saksilava 2200 Lb. Teräsrulla | AC2TGR 2 MPP820 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava2200 lb-40 "€1,710.16
DAYTON 33W286 saksilava 1100 lb. Kiinteä teräs | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava1100 lb139.5ft.€934.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 35KT39 saksinostokärry 4000 lb. 42 tuumaa pituus x 30
€1,289.41 / yksikkö