Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 56203 Upotin Pilot 2.9 mm Reiän halkaisija 6.5 ​​Mm | AA4FCW 12J466

KEO 56203 Upotuspilotti 2.9 mm Reiän halkaisija 6.5 mm

Varastossa
Tuote: AA4FCW Malli: 56203Ristiviite: 12J466
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
€73.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija6.5mm
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliM35 koboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus71mm
Pilotti Dia.2.9mm
Varsi Dia.5mm
TyyppiKantaruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.44
Laivan pituus (cm)10.48
Laivan leveys (cm)0.48
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 56200 uppopilotti 2.5 Mm porausreikä 6 Mm AA4FCT 12J463 562006mm71mm5mm€64.35
KEO 56201 Upotin Pilot 3.2 mm Reiän halkaisija 6 Mm | AA4FCU 12J464 562016mm71mm5mm€61.75
KEO 56202 Upotettava pilotti 3.4 mm: n reiän halkaisija 6 mm | AA4FCV 12J465 562026mm71mm5mm€65.93
KEO 56204 Upotettava pilotti 3.7 mm: n reikä halkaisija 6.5 ​​mm | AA4FCX 12J467 562046.5mm71mm5mm€74.00
KEO 56205 uppopilotti 3.9 mm: n reikä halkaisija 6.5 ​​mm | AA4FCY 12J468 562056.5mm71mm5mm€73.00
KEO 56206 Upotinpilotti 3.3 mm: n reiän halkaisija 8 Mm | AA4FCZ 12J469 562068mm71mm5mm€73.43
KEO 56207 Upotettava pilotti 4.3 mm: n halkaisija 8 mm | AA4FDA 12J470 562078mm71mm5mm€70.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 56203 Upotuspilotti 2.9 mm Reiän halkaisija 6.5 mm
€73.37 / yksikkö