WATTS LFFBV-4-sarjan täysaukkoiset palloventtiilit


Suodattaa
yhdistetyt: Ei , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Lämpötila: 400 astetta F , Min. Lämpötila: -40 astetta F , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Portin tyyppi: Koko , Istuimen materiaali: Neitsyt PTFE , Akselin materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Pohjassa ladattu räjähdystodistus , Venttiilin suunnittelu: 2-osainen
TyyliMalliPallomateriaaliRungon materiaaliOhjausSisääntulon kokoValmistaja SarjaPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
LFFBV-4B 3
------€560.45
B
LFFBV-4 3/4
Kromattu messinkiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva3 / 4 "LFFBV-43 / 4 "€16.84
B
LFFBV-4 1 1/2
Kromattu messinkiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva1-1 / 2 "LFFBV-41-1 / 2 "€54.75
B
LFFBV-4 2
Kromattu messinkiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva2"LFFBV-42"€91.96
B
LFFBV-4 3
Kromattu messinkiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva3"LFFBV-43"€293.12
B
LFFBV-4 1/4
Kromattu messinkiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva1 / 4 "LFFBV-41 / 4 "€10.37
B
LFFBV-4 1/2
Kromattu messinkiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva1 / 2 "LFFBV-41 / 2 "€10.79
B
LFFBV-4 1 1/4
Kromattu messinkiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva1-1 / 4 "LFFBV-41-1 / 4 "€38.03
B
LFFBV-4 3/8
Kromattu messinkiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva3 / 8 "LFFBV-43 / 8 "€10.37
B
LFFBV-4 1
Kromattu messinkiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva1"LFFBV-41"€23.98
B
LFFBV-4 2 1/2
Kromattu messinkiLyijytön kupari pii seos messinkiVivukahva2-1 / 2 "LFFBV-42-1 / 2 "€216.83
A
LFFBV-4B 1/4
Kromattu messinkiTaottu messinkiTee kahva1 / 4 "LFFBV1 / 4 "€10.56
A
LFFBV-4B 1 1/2
Ruostumaton teräsTaottu messinkiVivukahva1-1 / 2 "LFFBV1-1 / 2 "€47.65
A
LFFBV-4B 2 1/2
Ruostumaton teräsTaottu messinkiTee kahva2-1 / 2 "LFFBV2-1 / 2 "€394.78
A
LFFBV-4B 1 1/4
Ruostumaton teräsTaottu messinkiVivukahva1-1 / 4 "LFFBV1-1 / 4 "€34.00

LFFBV-4-sarjan täysaukkoiset palloventtiilit

Watts LFFBV-4 -sarjan täysaukkoiset palloventtiilit soveltuvat nesteiden tai kaasujen virtauksen ohjaamiseen. Näissä venttiileissä on täydellinen porttirakenne ja ne auttavat minimoimaan virtausrajoituksia ja painehäviöitä. Näissä venttiileissä on säädettävä tiiviste pitkää käyttöikää varten. Lisäksi niissä on pohjakuormitettu puhalluksenkestävä varsi turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi niiden fluorihiilielastomeerikaran O-renkaat estävät vuodot asennuksen jälkeen. Niissä on lyijytön rakenne ja ne on NSF-sertifioitu juomavesisovelluksiin. Näissä venttiileissä on vipukahva virtauksen ohjaamiseksi helposti. Niiden paineluokitukset ovat jopa 600 psi WOG ja 150 psi WSP. Lisäksi niiden käyttölämpötila-alue on 0–400 astetta F. Nämä venttiilit ovat hyödyllisiä öljy- ja kaasuteollisuudessa, vedenkäsittelyssä ja LVI-teollisuudessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?