DAYTON 34D676 -kaasupullotrukki 8-sylinteritilavuus | AC6LFP

DAYTON 34D676 Kaasupullotrukki, 8 sylinterin tilavuus

Varastossa
Tuote: AC6LFP Malli: 34D676

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,177.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullosäiliö
Sylinterin kapasiteetti8
Syvyys60.5 "
Suorittaa loppuunPunainen jauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva kehys palaa takaisin
Korkeus42 "
Kantavuus1500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni9-1 / 4 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi9-1 / 4 "
Kokonaissyvyys9.25 "
Kokonaiskorkeus9.25 "
kokonaisleveys24 "
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppifenoliset
Pyörän leveys2"
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.85
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)63.25
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKantavuuskokonaisleveysPyörän materiaaliPyörän tyyppiLeveysHinta
DAYTON 34D673 Kaasupulloauto 1 sylinterin tilavuus | AC6LFL 34D67334 "41.5 "250 lb19 "KumiKumi19 "€414.75
DAYTON 34D674 -kaasupullotrukki 2-sylinteritilavuus | AC6LFM 34D67434 "42.25 "500 lb29 "KumiKumi29 "€536.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34D676 Kaasupullotrukki, 8 sylinterin tilavuus
€2,177.96 / yksikkö