DAYTON 34D673 Kaasupulloauto 1 sylinterin tilavuus | AC6LFL

DAYTON 34D673 Kaasupullotrukki, 1 sylinterin tilavuus

Varastossa
Tuote: AC6LFL Malli: 34D673

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€414.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullosäiliö
Sylinterin kapasiteetti1
Syvyys34 "
Suorittaa loppuunPunainen jauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva kehys palaa takaisin
Korkeus41.5 "
Kantavuus250 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni9-1 / 4 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi9-1 / 4 "
Kokonaissyvyys9.25 "
Kokonaiskorkeus9.25 "
kokonaisleveys19 "
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKumi
Pyörän leveys2"
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)105.41
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKantavuuskokonaisleveysPyörän materiaaliPyörän tyyppiLeveysHinta
DAYTON 34D674 -kaasupullotrukki 2-sylinteritilavuus | AC6LFM 34D67434 "42.25 "500 lb29 "KumiKumi29 "€536.83
DAYTON 34D676 -kaasupullotrukki 8-sylinteritilavuus | AC6LFP 34D67660.5 "42 "1500 lb24 "fenolisetfenoliset24 "€2,177.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34D673 Kaasupullotrukki, 1 sylinterin tilavuus
€414.75 / yksikkö