A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: Suurempi kuin 1000 , ANSI-leikattu grammaa: Suurempi kuin 200 , ANSI/ISEA hankaustaso: 3 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 1 , Takana materiaali: Nylon , Pinnoitteen peitto: Palm / Sormet / Selkä , Pinnoitusviimeistely: vaahdotettu , Pinnoitemateriaali: Luonnonkumilateksi , Väri: Sininen / Musta , Mansetti: Joustava , Leikkaa: Saumaton neule , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormen materiaali: Nylon / Nitriili , Sormetyyli: Koko , Mittari: 13 , Käsi: Oikea vasen , rystysten pehmustemateriaali: Nylon , vuorauksen materiaali: Polyesteri , Palm materiaali: Nylon / Nitriili , Puistonkestävä: Kyllä , Tikkausmateriaali: Polyesteri , Peukalon tyyli: siipi
Pinnoitetut käsineet, ANSI-hankaustaso 4, karkea nitriili
Condor luonnonkumilateksipinnoitetut käsineet takaavat turvallisen pidon liukkailla pinnoilla ja kestävät hankausta ja puhkaisua. Ne sopivat ihanteellisesti rakennus-, valmistus-, auto- ja laboratoriokäyttöön.
Ominaisuudet
- Condorin luonnonkumilateksipäällysteisissä käsineissä on ainutlaatuinen kaksinkertainen nitriilipinnoite, joka takaa poikkeuksellisen kestävyyden ja kulutuskestävyyden.
- Näillä käsineillä on vaikuttava EN 388 -luokitus 4121X, mikä osoittaa niiden korkean suorituskyvyn viiltosuojassa ja repeytymissuojassa.
- Niissä on saumaton neulerakenne, joka minimoi ärsytyksen ja tarjoaa mukavan, tiukan istuvuuden.
- Nämä käsineet tarjoavat ei-yleisen 15 gaugen paksuuden, mikä takaa tasapainon suojan ja kätevyyden välillä tarkkuustehtävissä.
- Niiden karkea rakenne parantaa pitoa märissä tai öljyisissä olosuhteissa.
- Näissä käsineissä on erityinen vasemman ja oikean käden muotoilu, mikä varmistaa ergonomisen ja räätälöidyn istuvuuden jokaiselle kädelle.