Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33RH67 Kaapeli 5/16 tuumaa 50 jalkaa 7 x 19 Teräs | AG3PHN

DAYTON 33RH67 kaapeli 5/16 tuumaa 50 jalkaa 7 x 19 terästä

Varastossa
Tuote: AG3PHN Malli: 33RH67
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
€106.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko5 / 16 "
Pituus50ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Strand tyyppiX 7 19
Työkuorman raja1960 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.726
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)21.79
Laivan leveys (cm)21.79
HS-koodi7312103074

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPituusMateriaaliStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta
DAYTON 33RF61 -kaapeli 5/16 tuuman halkaisija 500 jalkaa 7 x 19 S | AG3PCD 33RF611 / 4 "500ft.302 / 304 ruostumaton teräsX 7 191280 lb€2,770.25
DAYTON 33RF66 Kaapeli 5/16 tuuman halkaisija 250 jalkaa 7 x 19 vinyyli | AG3PCJ 33RF663 / 16 "250ft.302 / 304 ruostumaton teräsX 7 19740 lb€772.54
DAYTON 33RH17 -kaapeli 5/16 tuumaa 250 jalkaa 1 x 19 ruostumatonta terästä | AG3PGT 33 RH175 / 16 "250ft.304 Ruostumaton teräsX 1 192500 lb€1,723.17
DAYTON 33RH22 -kaapeli 5/16 tuumaa 250 jalkaa 7 x 19 ruostumatonta terästä | AG3PGU 33 RH225 / 16 "250ft.304 Ruostumaton teräsX 7 191800 paunaa.€1,408.31
DAYTON 33RH66 -kaapeli 5/16 tuumaa 250 jalkaa 7 x 19 teräs | AG3PHM 33 RH665 / 16 "250ft.Galvanisoitu teräsX 7 191960 lb€467.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RH67 kaapeli 5/16 tuumaa 50 jalkaa 7 x 19 terästä
€106.23 / yksikkö