BALDOR MOTOR Suihkupumpun pesumoottorit, C-Face Footless, kolmivaiheinen


Suodattaa
Alustyyppi: Ei asennusta , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehys: 56J , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: F , Napojen lukumäärä: 2 , vaihe: 3 , Nopeus: 3,450 rpm , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 3,600 rpm
TyyliMalliPalvelukerroinAmpeeriaVääntömomenttiJänniteTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiulostuloKokonaispituusHinta (ei alv)
A
JEWDM3555
1.25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT230 V 460 V2.5 A3526M2.000 hv13.72 "€1,918.21
A
JEWDM3550
1.34.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT208 V 230 V 460 V2.0 A3526M1.500 hv13.72 "€1,726.57
A
JEWDM3545
1.43.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT230 V 208 V 460 V1.6 A3520M1.000 hv12.72 "€1,635.01
A
JEWDM3559
1.157.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-230 V 208 V 460 V3.5 A3540M3.000 hv15.97 "€2,274.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?