DAYTON 33RH17 -kaapeli 5/16 tuumaa 250 jalkaa 1 x 19 ruostumatonta terästä | AG3PGT

DAYTON 33RH17 kaapeli 5/16 tuumaa 250 jalkaa 1 x 19 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG3PGT Malli: 33RH17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,723.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko5 / 16 "
Pituus250ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kelan leveys7-7 / 8 "
Strand tyyppiX 1 19
Työkuorman raja2500 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)19.99
Laivan pituus (cm)35
Laivan leveys (cm)26.01
HS-koodi7312101070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPituusMateriaaliStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta
DAYTON 33RF61 -kaapeli 5/16 tuuman halkaisija 500 jalkaa 7 x 19 S | AG3PCD 33RF611 / 4 "500ft.302 / 304 ruostumaton teräsX 7 191280 lb€2,770.25
DAYTON 33RF66 Kaapeli 5/16 tuuman halkaisija 250 jalkaa 7 x 19 vinyyli | AG3PCJ 33RF663 / 16 "250ft.302 / 304 ruostumaton teräsX 7 19740 lb€772.54
DAYTON 33RH22 -kaapeli 5/16 tuumaa 250 jalkaa 7 x 19 ruostumatonta terästä | AG3PGU 33 RH225 / 16 "250ft.304 Ruostumaton teräsX 7 191800 paunaa.€1,408.31
DAYTON 33RH66 -kaapeli 5/16 tuumaa 250 jalkaa 7 x 19 teräs | AG3PHM 33 RH665 / 16 "250ft.Galvanisoitu teräsX 7 191960 lb€467.00
DAYTON 33RH67 Kaapeli 5/16 tuumaa 50 jalkaa 7 x 19 Teräs | AG3PHN 33 RH675 / 16 "50ft.Galvanisoitu teräsX 7 191960 lb€106.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RH17 kaapeli 5/16 tuumaa 250 jalkaa 1 x 19 ruostumatonta terästä
€1,723.17 / yksikkö