DAYTON 32V124 rumpusekoitin 1/4 - 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZL

DAYTON 32V124 rumpusekoitin 1/4 - 1/2 Hp 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC6BZL Malli: 32V124

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€919.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusekoitin
HP1 / 4 - 1 / 2
Maks. Kierrosluku2000
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus32 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiPungan syöttäminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7875
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMaks. KierroslukuAkselin pituusTyyppiHinta
DAYTON 32V123 rumpusekoitin 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZK 32V1231/2200032 "Pungan syöttäminen€1,211.66
DAYTON 32V135 rumpusekoittimen avoin säiliö 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZY 32V1351/2172532 "Sivukiinnitys€974.48
DAYTON 32V136 rumpusekoitin suljettu rumpu 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZZ 32V1361/2172529 "Pungan syöttäminen€1,054.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V124 rumpusekoitin 1/4 - 1/2 Hp 316 ruostumaton teräs
€919.97 / yksikkö