DAYTON 32V123 rumpusekoitin 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZK

DAYTON 32V123 rumpusekoitin 1/2 Hp 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC6BZK Malli: 32V123

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,211.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusekoitin
HP1/2
Maks. Kierrosluku2000
Suositeltava käyttöSuositeltu ilmanpaine ja kulutus 10-20 CFM @ 20-40 psi
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus32 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiPungan syöttäminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.87
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)86.61
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMaks. KierroslukuAkselin pituusTyyppiHinta
DAYTON 32V124 rumpusekoitin 1/4 - 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZL 32V1241 / 4 - 1 / 2200032 "Pungan syöttäminen€919.97
DAYTON 32V135 rumpusekoittimen avoin säiliö 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZY 32V1351/2172532 "Sivukiinnitys€974.48
DAYTON 32V136 rumpusekoitin suljettu rumpu 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZZ 32V1361/2172529 "Pungan syöttäminen€1,054.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V123 rumpusekoitin 1/2 Hp 316 ruostumatonta terästä
€1,211.66 / yksikkö