DAYTON 32V136 rumpusekoitin suljettu rumpu 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZZ

DAYTON 32V136 rumpusekoitin suljettu rumpu 1/2 hp 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC6BZZ Malli: 32V136

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,054.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusekoitin
HP1/2
Maks. Kierrosluku1725
moottori115 - 230 V, 1-vaiheinen
MoottorityyppiTEFC Sähkö
KiinnitysraudatPujota Bungiin
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus29 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiPungan syöttäminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.0025
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)86.61
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Potkuri (2-teräinen taitettava potkuri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMaks. KierroslukuAkselin pituusTyyppiHinta
DAYTON 32V123 rumpusekoitin 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZK 32V1231/2200032 "Pungan syöttäminen€1,211.66
DAYTON 32V124 rumpusekoitin 1/4 - 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZL 32V1241 / 4 - 1 / 2200032 "Pungan syöttäminen€919.97
DAYTON 32V135 rumpusekoittimen avoin säiliö 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZY 32V1351/2172532 "Sivukiinnitys€974.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V136 rumpusekoitin suljettu rumpu 1/2 hp 316 ruostumaton teräs
€1,054.02 / yksikkö