DAYTON 31TT08 Moottori 3-vaiheinen 1/2 hv 1725-208 / 230 Eff 460 | AG78.2NLD

DAYTON 31TT08 Moottori 3-vaihe 1/2 Hp 1725 208-230/460 Eff 78.2

Varastossa
Tuote: AG2NLD Malli: 31TT08

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€682.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.7-1.7/0.85
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusEnergiatietoinen
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia9.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus78.2%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 3 / 32 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1175
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8501514040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaMoottorin asennusasentoTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäHinta
DAYTON 31TT11 3-vaiheinen moottori 1/2 hv 1140-208 / 230 Eff 460 | AG75.3NLG 31TT111101-12002.6-2.8/1.49.75 "Vaakasuora114075.3%11 23 / 32 "1101-1200€754.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31TT08 Moottori 3-vaihe 1/2 Hp 1725 208-230/460 Eff 78.2
€682.38 / yksikkö