REELCRAFT Premium Duty Flying Lead Cord Kelat, Spring Return


Suodattaa
Johdon pituus: 50ft. , Arvosana: Teollinen , NEC-johdon nimi: NÄYTÄ , NEMA-liittimen kokoonpano: Ei eristetty , NEMA-vastaanottimen kokoonpano: Ei eristetty , Myyntipisteiden määrä: 0
TyyliMalliLeveysSyvyysMittari / kapellimestariKorkeusMaks. VahvistimetTemp. alueJänniteWattsHinta (ei alv)
A
L 5750 X 103
16.5 "12.5 "10/317.5 "30/150 astetta 125 astetta F125/2204025€1,909.53
B
L 7050 X 104
19 "16 "10/420.25 "200 astetta 150 astetta F60012,000€2,033.75

Premium Duty Flying Lead Cord Kelat, Spring Return

Reelcraft L5000- ja L7000 -sarjan virtajohtokelat on asennettu seiniin tai kattoon jatkojohtojen pitämistä ja säilyttämistä varten, jotta ne eivät sotkeudu, kulumista ja muita vaurioita. Niissä on jauhemaalattu, paksumittainen teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen lujuuden ja korroosionkestävyyden, ja jousipalautusmekanismi, jossa on irrotuskaari, joka estää jousikäämityksen kääntämisen samalla kun letkut vedetään sisään. Näissä rullissa on lentävä johto tai paljas johdonpää haluttujen lisälaitteiden tai johtojen kiinnittämiseksi suoraan mihin tahansa laitteeseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä punaisia ​​johtokeloja, joissa on 20 ja 30A virtajohtoa, joiden pituus on 50 jalkaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?