A Alumiiniseinä suljin nro: 4C559 , koottu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerin koko: 3 / 4 " , Laakerityyppi: Suljettu tyynylohko , CFM @ 0.250-in. SP: 4269 , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C214 , Laipan syvyys: 1" , Laipan leveys: 24 " , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 1C745 , Korkeus: 24 " , Hz: 60 , Imuvahti nro: 1WBU2 , Max. Syvyys: 19.5 " , Max. Tulolämpötila: 104-astetta F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin kierrosluku: 1725 , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Terien lukumäärä: 5 , vaihe: 3 , Potkurin halkaisija: 20 " , Potkurin materiaali: Teräs , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 16.7 , Venturin välys halkaisija: 20.5 " , Venturin syvyys: 3.25 " , Jännite: 208-230/460 , Säätiedot: 3FKF2 , Leveys: 24 "
Tuuletin, TENV -kotelo, 3/4 tuuman laakerikoko
Daytonin keskikokoiset poistoilmapuhaltimet on suunniteltu asianmukaiseen ilmanvaihtoon varastoissa, tehtaissa, tuotantolaitoksissa ja toimistoissa. Näissä yksiköissä on 5-teräinen, sinkitty teräspotkuri, joka siirtää suuria ilmamääriä alhaisissa staattisissa paineissa (0.125 tuumaa tai vähemmän), mikä vähentää äänitasoa käytön aikana. Näissä puhaltimissa on myös täysin suljetut tuulettamattomat kotelot (ilman aukkoja tai ulkoisia tuulettimia), ja niissä käytetään yksinkertaista konvektiomenetelmää lämmön poistamiseksi moottorin rungosta. Niissä on hihnakäyttöinen muotoilu, joka mahdollistaa puhaltimien nopeuden joustavuuden tuulettimen suorituskyvyn optimoimiseksi. Koko kokoonpano sisältää moottorin, hihnan, holkit ja pyörät (pakattu erikseen), ja se voidaan asentaa helposti vaaka- tai pystysuoraan asentoon. Valitse laajasta valikoimasta näitä poistoilmapuhaltimia, jotka ovat saatavilla puhaltimien nopeuksilla 861 - 1241 rpm.