DAYTON 31TT11 3-vaiheinen moottori 1/2 hv 1140-208 / 230 Eff 460 | AG75.3NLG

DAYTON 31TT11 Moottori 3-vaihe 1/2 Hp 1140 208-230/460 Eff 75.3

Varastossa
Tuote: AG2NLG Malli: 31TT11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€689.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.6-2.8/1.4
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusEnergiatietoinen
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia9.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1140
Nimellinen tehokkuus75.3%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 23 / 32 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1101-1200
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.825
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8501514040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaMoottorin asennusasentoTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäHinta
DAYTON 31TT08 Moottori 3-vaiheinen 1/2 hv 1725-208 / 230 Eff 460 | AG78.2NLD 31TT081701-18001.7-1.7/0.859.125 "Kaikki kulmat172578.2%11 3 / 32 "1701-1800€667.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31TT11 Moottori 3-vaihe 1/2 Hp 1140 208-230/460 Eff 75.3
€689.55 / yksikkö