DAYTON Kolmivaihemoottorit, 1-1/2 HP: n teho, teräsrunko


Suodattaa
laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium (R) , Kehys: 56 , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: Energiatietoinen , HP: 1/2 , Hz: 50/60 , Eristysluokka: B , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.25 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , Jännite: 208-230/460 , Takuu: 1 vuotta
TyyliMalliKierroslukualueTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaMoottorin asennusasentoTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäHinta (ei alv)
A
31TT11
1101-12002.6-2.8/1.49.75 "Vaakasuora114075.3%11 23 / 32 "1101-1200€689.55
A
31TT08
1701-18001.7-1.7/0.859.125 "Kaikki kulmat172578.2%11 3 / 32 "1701-1800€667.14

Kolmivaihemoottorit, 1-1/2 HP: n teho, teräsrunko

Daytonin yleiskäyttöiset AC-moottorit on suunniteltu toimimaan korkean vääntömomentin sovelluksissa, jotka sopivat ihanteellisesti vaarattomiin sovelluksiin, kuten kompressoreihin, puhaltimiin, kuljettimiin, pumppuihin, materiaalinkäsittelyyn ja työstökoneisiin. Toisin kuin yksivaiheiset mallit, nämä yksiköt eivät vaadi käynnistys-/käynnistyskondensaattoreita tai keskipakokytkimiä, jotka voivat epäonnistua tai kulua aiheuttaen ongelmia, kuten moottorin sammumisen, ylikuumenemisen ja tärinän. Niissä on valssatut teräsrungot kestävyyden takaamiseksi ja kuulalaakerit sujuvan ja jatkuvan toiminnan takaamiseksi. Valitse näiden kolmivaiheisten moottoreiden laajasta valikoimasta, jotka ovat saatavilla avoimissa tippumatiiviissä ja täysin suljetuissa tuuletinjäähdytteisissä koteloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?