E JAMES & CO Kumilevy, äärilämpötila, 50A


Suodattaa
Väri: punainen , Durometri: 50A , Pidentymä: 250% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Materiaali: Silikonikumi , Max. Lämpötila: 400 F , Min. Temp. Luokitus: -60 astetta F. , Vetolujuus: 500 psi , Leveys: 12 "
TyyliMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta (ei alv)
A
2850-3 / 32BTAPE
tarttuva24 "3 / 32 "€83.13
B
2850-3 / 16ATAPE
tarttuva12 "3 / 16 "€64.42
C
2850-1 / 8CTAPE
tarttuva36 "1 / 8 "€184.31
C
2850-3 / 32CTAPE
tarttuva36 "3 / 32 "€122.15
C
2850-1 / 16CTAPE
tarttuva36 "1 / 16 "€115.05
C
2850-1 / 32CTAPE
tarttuva36 "1 / 32 "€63.30
A
2850-1 / 4BTAPE
tarttuva24 "1 / 4 "€142.37
A
2850-1 / 8BTAPE
tarttuva24 "1 / 8 "€121.17
A
2850-1 / 16BTAPE
tarttuva24 "1 / 16 "€59.05
A
2850-1 / 32BTAPE
tarttuva24 "1 / 32 "€44.13
B
2850-3 / 8ATAPE
tarttuva12 "3 / 8 "€146.15
B
2850-1 / 4ATAPE
tarttuva12 "1 / 4 "€98.94
B
2850-1 / 8ATAPE
tarttuva12 "1 / 8 "€53.21
C
2850-3 / 8CTAPE
tarttuva36 "3 / 8 "€448.21
B
2850-3 / 32ATAPE
tarttuva12 "3 / 32 "€40.43
B
2850-1 / 16ATAPE
tarttuva12 "1 / 16 "€42.74
B
2850-1 / 32ATAPE
tarttuva12 "1 / 32 "€22.51
C
2850-1 / 4CTAPE
tarttuva36 "1 / 4 "€310.83
D
2850-3 / 32A
tavallinen12 "3 / 32 "€33.64
D
2850-1 / 8A
tavallinen12 "1 / 8 "€40.86
D
2850-1 / 16A
tavallinen12 "1 / 16 "€23.57
D
2850-3 / 16A
tavallinen12 "3 / 16 "€75.92
D
2850-1 / 4A
tavallinen12 "1 / 4 "€84.59
D
2850-3 / 8A
tavallinen12 "3 / 8 "€126.00
E
2850-1 / 32B
tavallinen24 "1 / 32 "€21.77
E
2850-3 / 32B
tavallinen24 "3 / 32 "€67.84
E
2850-3 / 16B
tavallinen24 "3 / 16 "€155.43
E
2850-1 / 16B
tavallinen24 "1 / 16 "€49.95
D
2850-1 / 32A
tavallinen12 "1 / 32 "€13.95
E
2850-1 / 8B
tavallinen24 "1 / 8 "€86.86
F
2850-1 / 4C
tavallinen36 "1 / 4 "€247.85
F
2850-3 / 16C
tavallinen36 "3 / 16 "€217.82
F
2850-1 / 8C
tavallinen36 "1 / 8 "€123.31
F
2850-3 / 32C
tavallinen36 "3 / 32 "€115.05
F
2850-1 / 16C
tavallinen36 "1 / 16 "€66.02
F
2850-1 / 32C
tavallinen36 "1 / 32 "€37.34
E
2850-1 / 2B
tavallinen24 "1 / 2 "€447.14
E
2850-1 / 4B
tavallinen24 "1 / 4 "€211.64
E
2850-3 / 8B
tavallinen24 "3 / 8 "€348.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?